Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink C6A067S RJ45 CAT 6a S/FTP 3.00m Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W819232
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     C6A067S
EAN/GTIN:
     4052792056402
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Das zertifizierte LogiLink Cat.6A Patchkabel ist für Datenübertragungen bis zu 10 Gigabit Ethernet und Übertragungsfrequenzen bis zu 500 MHz ideal geeignet. Der Mantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, sehr schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen.
Features:
Cat.6A RJ45 geschirmte Stecker mit Cat.7 S/FTP Rohkabel
Flexibles und weiches Kabel mit kleinem Biegeradius
Geeignet für 10-Gigabit-Ethernet, PoE, PoE+, PoE++
Entspricht Cat.6A ISO11801 Channel Class EA
3P und GHMT geprüft und zertifiziert
4x2xAWG26/7 blanker Kupferdraht
Geringe Rauchentwicklung (IEC 61034)
Halogenfrei (IEC 60754-2)
Farbe: Gelb, ähnlich RAL 1018
Lieferumfang:
1x Cat.6A Patchkabel
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kabellänge:
3.00 m
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 6a
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Gelb
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
26/7
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, logilink cat6a s/ftp patchkabel, patch kabel, patch-kabel sftp, LogiLink, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,94*
€ 3,05*
6 Tage
56
€ 9,90*
ab € 1,95*
€ 3,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 4,25*
€ 5,50*
ab € 2,14*
€ 4,25*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
C6A011S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
C6A013S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
C6A014S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
C6A015S
ab € 0,64*
Sonstiges
LogiLink
C6A016S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
C6A017S
ab € 0,64*
Sonstiges
LogiLink
C6A019S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
C6A021S
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink
C6A022S
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink
C6A023S
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink
C6A024S
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink
C6A025S
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink
C6A026S
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink
C6A027S
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink
C6A029S
ab € 0,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.