Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W827601 Herst.-Nr.: LC22UBK EAN/GTIN: 4977766759649 |
| |
|
| | |
| LC-22U Original Brother Tinte ist speziell abgestimmt auf jede Komponente Ihres Gerätes, für perfekte Ausdrucke und minimalen Verschleiß des Gerätes. Die Original Brother LC-22UC Patrone bietet Ihnen beste Qualität und scharfe Bilder, bei jedem Ausdruck - garantiert zuverlässig, mit Schutz für Maschine und Druckkopf.
4 separate Patronen Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Features: Original Tintenpatrone für beste Druckqualität Hinweise: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Brother | Kurznummer: | LC-22U BK | Farbe: | Schwarz | Ausführung: | Original | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Herst.-Teilenr.: | LC22UBK | Seiten-Reichweite: | 2400 Seiten | Produkt-Art: | Druckerpatrone | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | LC-22U;LC22U;LC 22U;LC-22UBK;LC-22U BK;LC22U BK;LC 22U BK;LC-22UBK;LC22UBK;LC22U BK XL | Kompatible Geräte (nur für Suche): | DCP-J85DW,DCP-J925DW,MFC-J985DW,J785DW,J985DW,inkbenfit,brother inkbenefit | Passend für Modell: | DCP J 785 DW + DCP J 925 DW + MFC J 985 DW |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 785 DW; MFC-J 985 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner cartridges brother, druckerpatrone für canon, 04977766759649, Brother, LC-22U BK, tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 15,19* | € 20,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 15,44* | € 20,57* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,58* | € 20,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,70* | € 20,76* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,15* | € 23,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|