Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS-U11B Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 150 x 90 x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony LCS-U11
Sony LCS-U11
Sony LCS-U11
Artikel-Nr.:
     615IT-W90133
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSU11B.SYH
EAN/GTIN:
     4905524909081
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Einfacher Zugriff dank großer Abdeckung - Die große Abdeckung bietet einfachen Zugriff auf Ihre Ausrüstung und schützt Ihre Kamera bzw. Ihrem Camcorder vor Regen oder Sand. · Dank des Schnellverschlusses verpassen Sie keine Aufnahme mehr! - Greifen Sie ohne komplizierten Verschluss im Handumdrehen auf Ihre Kamera oder Ihren Camcorder zu.
Features:
Platz für Kamera oder Camcorder, Akku und Speicherkarte
Gepolsteter Tragegurt
Einfacher Zugriff dank großer Abdeckung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innenmaß Tiefe:
120 mm
Innenmaß Höhe:
90 mm
Innenmaß Breite:
150 mm
Material:
Neopren
Innenmaß (B x H x T):
150 x 90 x 120 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Tragevariante:
Schulter
Passend für Marke:
Sony
Passend für Modell:
Sony Alpha
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Camcorder, Videocamera, Videokamera, camcorder sony, camcorder, kameratasche schwarz, 04905524909081, 00027242860988, 027242860988, Sony
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 21,77*
€ 29,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,95*
€ 33,40*
3 Tage
5
€ 10,00*
ab € 28,00*
€ 37,80*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 30,60*
€ 41,92*
€ 3,50*
ab € 33,98*
€ 45,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.