Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU rollafix refill 36945 Klebeband Transparent (L x B) 25m x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W928171
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     36945
EAN/GTIN:
     4026700369458
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
klebefilm
Hochwertiger, kristallklarer Klebefilm. Klebt stark und vergilbt nicht. Einfach von Hand abreißbar. Auch in praktischen Abrollern mit Metallmesser für ein besonders sauberes Abreißen erhältlich. Vielsetig einsetzbar in Haushalt, Schule und Büro. Bandbreite 19mm.
Features:
Transparent
(L x B) 25 m x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
transparent
Breite:
19 mm
Typ:
rollafix refill
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Klebeband
Weitere Suchbegriffe: 04026700369458, UHU, rollafix refill
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,79*
€ 2,55*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 2,16*
€ 2,99*
1
€ 5,50*
ab € 1,80*
€ 3,94*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,54*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.