Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Basic Line USB-Stick 16GB Schwarz 3503470 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W98646
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3503470
EAN/GTIN:
     4034303015368
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Damit haben Sie Ihre Daten immer und überall griffbereit. Der Intenso USB-Stick – klein, handlich und mit Schutzkappe, die man nicht liegenlassen kann, da sie am Stick drehbar befestigt ist.
Features:
16 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
Drehbarer Verschluss
Lieferumfang:
USB-Stick.
Weitere Informationen:
Tiefe:
57 mm
Höhe:
11 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Schreiben (max.):
6.5 MB/s
Gewicht:
16 g
Speicherkapazität:
16 GB
Schnittstellen:
USB 2.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
USB-Stick
Lesen (max.):
28 MB/s
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 16gb, flash stick, 4034303009428, Intenso, Basic Line, USB-Stick
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 3,52*
€ 5,44*
1
€ 6,70*
ab € 3,67*
€ 5,53*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 5,62*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,79*
€ 5,72*
2 Tage
3
1
€ 2,90*
ab € 3,81*
€ 5,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3503480
ab € 4,29*
Zubehör
Intenso
3503490
ab € 5,27*
Zubehör
Intenso
3503460
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.