Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Sammelhülle 40410-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X010291
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40410-00
EAN/GTIN:
     4250037413335
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Gleitverschluss-Tasche
Für die sichere Aufbewahrung von Utensilien, Kleinteilen. Nicht passend für DIN A4 Blätter.
Features:
Maße: 19/21,3 x 30,5 cm (B x H)
Dicke der Folie: 0,15 mm
rechts offen
mit Abheftvorrichtung
Eurolochung
Art des Verschlusses: Gleitverschluss
Werkstoff: PVC
Farbe: transparent
glänzend
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Für die sichere Aufbewahrung von Utensilien, Kleinteilen. Nicht passend für DIN A4 Blätter
Art des Verschlusses:
Gleitverschluss
dokumentenecht:
Nein
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Produkt-Art:
Sammelhülle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,49*
€ 0,85*
2 Tage
721
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,87*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 0,53*
€ 0,93*
2 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 1,13*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40400000
ab € 2,91*
Ähnlich
FolderSys
1554254
ab € 1,105*
Ähnlich
FolderSys
1554255
ab € 4,79*
Ähnlich
FolderSys
40106-94
ab € 4,80*
Ähnlich
FolderSys
40109-94
ab € 10,30*
Ähnlich
FolderSys
40420-00
ab € 0,477*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.