Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect 151J1EOEO20E Glasfaser LWL Anschlusskabel [2x SC-Stecker - 2x SC-Stecker] 50/125 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X018201
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     151J1EOEO20E
EAN/GTIN:
     4250184147923
Suchbegriffe:
LWL Innenkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
METZ CONNECT 151J1EOEO20E. Kabellänge: 2 m. Lichtleitertyp: OM3, Anschluss 1: 2x SC, Anschluss 2: 2x SC, Lochdurchmesser: 50 µm, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Männlich, Kabelfarbe: Aqua
Features:
Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3
SC-D Stecker nach IEC 61754-4
Laser-optimierte, biegeunempfindliche Multimodefaser OM3, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2
Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm
Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig
Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung
100 % geprüft
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Kabellänge:
2.00 m
Halogenfrei:
Ja
Dämpfung:
0,4
Kabel-Form:
rund
Faser-Güte:
Multimode OM3
Faser-Typ:
50/125 µ
Jumper-Typ:
Duplex
Kabel-Anwendung:
LWL
Besonderheiten:
Duplex + Flammwidrig + Halogenfrei
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
2 x
Anschluss B Anzahl:
2 x
Herstellerfarbe:
Türkis
Anschluss-Typ:
Glasfaser
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Glasfaser
Anschluss A:
SC-Stecker
Anschluss B:
SC-Stecker
Produkt-Art:
LWL Anschlusskabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,51*
€ 11,79*
€ 5,95*
ab € 8,53*
€ 11,81*
3 Tage
14
€ 6,40*
ab € 8,90*
€ 12,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,02*
€ 12,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,12*
€ 12,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.