Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYPER USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X033092
Hersteller:
     Hyper
Herst.-Nr.:
     HD425D-GL
EAN/GTIN:
     6941921146214
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Der USB-C®-auf-USB-A-10Gbps-Adapter ermöglicht die Kompatibilität Ihres USB-C-Chromebook-Geräts mit externen USB-Laufwerken, Tastaturen, Mäusen und allen anderen Geräten, die USB-A unterstützen. Er wurde getestet und als Works With Chromebook zertifiziert, was bedeutet, dass er die Kompatibilitätsstandards von Google erfüllt und nahtlos mit Ihrem Chromebook funktioniert.

Funktioniert mit zertifizierten Chromebooks
Von Google-Ingenieuren zertifiziert, um die Kompatibilitätsstandards für Chromebooks zu erfüllen und garantiert mit jedem Chromebook zu funktionieren.

USB-A 10Gbps
Übertragen Sie Dateien in Sekundenschnelle mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 10Gbps, die doppelt so hoch ist wie die der vorherigen Generation von USB 3.0.

Ultraportabel
Er ist kürzer als die Länge eines Golftees (2,7 x 1,76 x 1,02 cm) und daher ultraportabel, sodass Sie ihn problemlos überallhin mitnehmen können.

USB-IF-zertifiziert
Erfüllt die Qualitätsstandards der USB International Federation für nahtloses Laden und Datenübertragung mit allen USB-C-Geräten.

Langlebige Konstruktion
Hochwertiges Aluminiumgehäuse für verbesserte Wärmeableitung.
Features:
Funktioniert mit Chromebook Certified
USB-A 10Gbps
Ultra Tragbar
USB-IF-zertifiziert
Langlebige Konstruktion
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2)
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Silber
Anschluss-Typ:
USB-C® + USB
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
USB-C® Stecker
Anschluss B:
USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1)
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) Adapter
Maximale Übertragungsrate:
10 GBit/s
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 14,01*
€ 19,49*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,62*
€ 19,50*
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,07*
€ 19,62*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 14,29*
€ 19,84*
2 Tage
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,82*
€ 20,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.