Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bene 084800BL Ordnungsmappe Blau DIN A4 PVC Anzahl der Fächer: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X037161
Hersteller:
     Bene
Herst.-Nr.:
     084800BL
EAN/GTIN:
     9003267700103
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Zum Ordnen und Sortieren von Unterlagen. Mit 3 Sichtlöchern und Schutzumschlag.
Features:
Maße: 24,4 x 31,2 cm (B x H)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Grammatur: 230 g/m²
Ausführung der Tabe: blanko
Material des Einbandes: PVC
12 Fächer
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Beschreibung:
Zum Ordnen und Sortieren von Unterlagen. Mit 3 Sichtlöchern und Schutzumschlag.
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Ordnungsmappe
Grammatur:
230 g/m²
Material des Einbandes:
PVC
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
PEFC:
Nein
Anzahl der Fächer:
12
Ausführung der Tabe:
blanko
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Ordnungsmappe
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe 12 fächer blau, faltmappe, faltmappe blau, Bene, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 6,66*
€ 10,33*
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 6,94*
€ 10,53*
1
€ 6,95*
ab € 7,19*
€ 11,22*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,65*
€ 11,51*
10 Tage
20
1
€ 5,87*
ab € 7,88*
€ 11,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
84800GN
ab € 6,62*
Ähnlich
Leitz
84800RT
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.