Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC CWDRA8 Auto-Subwoofer aktiv 250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X056981
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     CWDRA8
EAN/GTIN:
     4975769451874
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Baßreflex-Box
KFZ Subwoofer
Kompakte Abmessungen
Dank der kompakten Abmessungen lässt sich der JVC CW-DRA8 einfach und unkompliziert an verschiedenen Stellen, wie zum Beispiel unter dem Sitz oder im Kofferraum, verbauen.

Aludruckguss-Gehäuse
Das massive Aluminiumdruckguss-Gehäuse beherbergt neben dem Subwoofer-Chassis auch das kräftige Verstäkermodul.
Features:
Ausgangsleistung: 250 W
Massives Aluminumsdruckguss-Gehäuse
Kräftiges Verstärkermodul
Weitere Informationen:
Tiefe:
240 mm
Höhe:
75 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
350 mm
Belastbarkeit Musik (max.):
250 W
Belastbarkeit RMS:
150 W
Impedanz:
4 Ω
Frequenzbereich:
35 - 150 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Auto-Subwoofer aktiv
Weitere Suchbegriffe: Subwoofer, autolautsprecher, JVC, Subwoofergehäuse, subwoofergehaeuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 181,17*
€ 218,57*
Frei Haus
ab € 307,37*
€ 362,08*
Lager 615
Frei Haus
ab € 256,49*
€ 362,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,55*
€ 567,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,09*
€ 430,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,86*
€ 423,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,22*
€ 360,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,41*
€ 339,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,42*
€ 330,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,49*
€ 305,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JVC
CS-DR420
ab € 21,31*
Zubehör
JVC
CS-DR520
ab € 30,63*
Zubehör
JVC
CS-DR6930
ab € 32,31*
Zubehör
JVC
CSDR6940
ab € 36,93*
Zubehör
JVC
CS-J1720X
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.