Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEHI Tastaturablage Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X13026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1004.10315
EAN/GTIN:
     4016138844764
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
tastaturhalterung
Die 15° Neigung des Tastaturständers entspricht den Forderungen der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und der Apotheken-Umschau. Die Verwendung des KEHI Tastaturständers ermöglicht erheblich verbesserte Ergonomie, die Arbeit am PC wird bequemer und Verspannungen im Rücken werden so vermindert.
Features:
Ermöglicht ergonomisch korrektes Arbeiten am PC
Lindert Beschwerden und Verspannungen im Rücken
Wird bereits vielfach in der Industrie zur Gesundheitsvorsorge genutzt
Hinweise:
Gebrauchsmusterschutz Nr. 20 2012 005 621.2 beim PA München
Weitere Informationen:
Tiefe:
160 mm
Höhe:
50 mm
Farbe:
grau
Breite:
445 mm
Ausführung:
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Tastaturablage
Weitere Suchbegriffe: 04016138844764, KEHI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,57*
€ 18,45*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 18,46*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 25,23*
€ 34,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.