Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-WX300A Auto-Subwoofer aktiv 1300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X149311
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     1025540
EAN/GTIN:
     0884938379847
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Subwoofer
autolautsprecher pioneer
Powered Active Subwoofer (30 cm) mit integriertem Verstärker der Klasse D (1.300 W) mit Schwingspule.
Features:
Maximale Belastbarkeit: 1300 Watt
30 cm Subwoofer mit integriertem Verstärker
Weitere Informationen:
Tiefe:
318 mm
Höhe:
378 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
503 mm
Gewicht:
10300 g
Belastbarkeit Musik (max.):
1300 W
Belastbarkeit RMS:
350 W
Impedanz:
4 Ω
Frequenzbereich:
20 - 130 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schalldruck:
113 dB
Produkt-Art:
Auto-Subwoofer aktiv
Weitere Suchbegriffe: autolautsprecher, Pioneer, TS-WX300 A, Subwoofergehäuse, subwoofergehaeuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.