Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X227752 Herst.-Nr.: PA06016 EAN/GTIN: 6938936711704 |
| |
|
| | |
| PolyMax Tough PLA ist ein 3D-Druckmaterial mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften und Druckqualität. Es hat eine bis zu neunmal höhere Schlagzähigkeit als normales PLA und bessere mechanische Eigenschaften als ABS. PolyMax Tough PLA druckt wie PolyLite PLA jedoch mit der fünffachen Haltbarkeit! Features: Sehr leicht zu drucken Hohe Schlagzähigkeit Hervorragende mechanische Eigenschaften Weitere Informationen: | | Gewicht: | 750 g | Filament-Material-Eigenschaft: | hohe Steifigkeit + hohe Zugfestigkeit + schlagfest | Beheiztes Druckbett nötig: | Ja | Kategorie: | Filament | Filament-Ø: | 2.85 mm | Filament-Farbe: | Grün | Filament-Material: | Tough PLA | max. Drucktemperatur: | 220 °C | min. Drucktemperatur: | 190 °C | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,08* | € 36,08* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,13* | € 36,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,24* | € 38,63* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,55* | € 78,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|