Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X230062 Herst.-Nr.: 6.296-110.0 EAN/GTIN: 4054278669144 |
| | |
|
| | |
| Hochwirksames Reinigungskonzentrat für eine blend- und schlierenfreie Sicht im Sommer. Entfernt effektiv Insektenreste und Vogeldreck. Ergiebigkeit: 250 ml ergeben 25 l Reinigungsflüssigkeit. Features: Besonders ergiebiges Hochkonzentrat für die Scheibenwaschanlage in den Sommermonaten. 250 Milliliter Konzentrat ergeben 25 Liter Scheibenwaschflüssigkeit rückstandsfreie, streifenfrei abtrocknende Reinigung löst zuverlässig Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Lässt Insektenverschmutzungen aufquellen und löst diese zuverlässig an Vermindert Blendeffekte durch Streulicht Gute Benetzungseigenschaften Erzeugt keine Spannungsrisse auf Polycarbonat und ist darum auch für die Reinigung von z. B. Scheinwerfergläsern geeignet Einfache Dosierung mithilfe der integrierten Dosierkammer Mit Kärcher Winterscheibenreiniger mischbar. In der Übergangszeit im Herbst und im Frühling muss der Tank nicht extra entleert werden Dank Anti-Kalk-Formel mit Wasser aller Härtegrade mischbar. Kein Verkalken der Scheibenwaschanlage oder Verstopfung der Spritzdüsen Fächerdüsentauglich Lieferumfang: Sommerscheibenreiniger Konzentrat RM 672, 250 ml Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 315: Verursacht Hautreizungen + H 318: Verursacht schwere Augenschäden + H 317: Kann all | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | Signalwort: | Gefahr | Produkt-Art: | Scheibenreiniger Konzentrat | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS05: Ätzend + GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,08* | € 10,78* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,24* | € 10,79* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 10,70* | € 15,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,02432* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|