| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6801212 Herst.-Nr.: 009046 EAN/GTIN: 9120096771781 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Drucken | | Drucktechnologie | Thermodruck | | | Merkmale | | Marktpositionierung | Zuhause und Büro | Produktfarbe | Weiß | Ursprungsland | Südkorea | | | Papierhandhabung | | Maximale Druckgröße | 2.1" x 3.4" (5.3 x 8.6 cm) | | | Anschlüsse und Schnittstellen | | Direktdruck | Ja | USB Anschluss | Ja | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | USB-Anschlusstyp | Micro-USB Type-A | | | Netzwerk | | Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein | Bluetooth | Ja | | | Leistung | | Energiequelle | Akku | | | Systemanforderung | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Drucktechnologie: | Thermodruck | Marktpositionierung: | Zuhause und Büro | Produktfarbe: | Weiß | Ursprungsland: | Südkorea | Maximale Druckgröße: | 2.1" x 3.4" (5.3 x 8.6 cm) | Direktdruck: | Ja | USB Anschluss: | Ja | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 | USB-Anschlusstyp: | Micro-USB Type-A | Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Nein | Bluetooth: | Ja | Energiequelle: | Akku | Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Android, iOS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sofortbild drucker, polaroid, 009046, hiprint, 9046, print, pocket, 114316, sofortbilddrucker, spausdintuvas, printer, fotodrucker, thermodruck, 2.1", 3.4", 2x3whitetaschengre, white, taschengröße |
| | |
| |