Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5264784 eMobility Ladekabel 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X252052
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5264784
EAN/GTIN:
     4064161233994
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Das Ladekabel ist zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen an Ladestationen mit Stecker Typ2 Gemäß EU Norm 62196 geeignet. Die Bedienung ist sehr einfach, den Stecker mit
der Ladestation verbinden und anschließend den Ladestecker am Fahrzeug anschließen. Die
Ladevorgang erfolgt vollautomatisch.
Features:
2 x Typ 2 Stecker
Ladeleistung bis 3,6 kW (1-phasig)
Schutzart IP55
Lieferumfang:
EV Ladekabel
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Kabellänge:
7 m
Nennspannung:
230 V/AC
Schutzart:
IP55
Temperaturbereich:
-30 - 50 °C
Kategorie:
eMobility Ladekabel
Anzahl Phasen:
1phasig
Ladestrom:
16 A
Ladeleistung:
3.6 kW
Nennstrom:
16 A
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anschluss A:
Typ 2
Anschluss B:
Typ 2
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
eMobility Ladekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 102,94*
€ 128,67*
Lager 615
Frei Haus
ab € 99,76*
€ 128,67*
€ 3,50*
ab € 112,01*
€ 140,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.