Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Kunststoff Kennzeichenhalter Schwarz (L x B x H) 15 x 530 x 135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X449651
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18550
EAN/GTIN:
     4007928185501
Suchbegriffe:
KFZ-Kennzeichenhalter
KFZ-Kennzeichnungsrahmen
Kennzeichenhalter KFZ
Kennzeichenrahmen KFZ
Nummernschildverstärkung, mit Befestigungslöchern und -schlitzen
passend für alle Fahrzeugtypen, zum Anschrauben ohne zu bohren.
Mit Klipp-Leiste.
Hinweise:
Montage: Rahmen hochklappen-Kennzeichen einlegen, Rahmen einrasten!
Weitere Informationen:
Höhe:
135 mm
Länge:
15 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
530 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kennzeichenhalter
Weitere Suchbegriffe: Nummernschildhalter KFZ, kfz kennzeichenhalter, HP Autozubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 6,77*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 6,79*
7 Tage
40
€ 6,99*
ab € 7,12*
€ 10,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.