Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 66340XNN-HCB Xenon Leuchtmittel Xenarc Night Breaker® Laser D3S 35W 42V


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X515342
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     66340XNN-HCB
EAN/GTIN:
     4052899631304
Suchbegriffe:
OSRAM
Ersatzbirnen
Ersatzbirnchen
Die XENARC NIGHT BREAKER LASER ist die hellste Xenonlampe von OSRAM. Diese leistungsstarke Lampe mit effizienter Xenon-Technologie sorgt für eine verbesserte Sicht auf der Straße: bis zu 220 % mehr Helligkeit im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen. Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb schneller zu reagieren. Darüber hinaus ist der Lichtkegel bis zu 250 m lang und bis zu 20 % weißer als die gesetzlichen Mindestanforderungen vorgeben. Erleben Sie die enorme Leuchtkraft der XENARC NIGHT BREAKER LASER – der leistungsstärksten Xenonlampe aus dem Hause OSRAM, verfügbar als D1S, D2S, D3S, D4S. Bitte beachten Sie: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden und paarweise erfolgen.
Features:
+200 % mehr Helligkeit
Bis zu 250 m langer Lichtkegel
20% weißeres Xenon-Licht
Weitere Informationen:
Länge:
83.2 mm
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
R98/R99
Sockel:
PK32d-5
Durchmesser:
9 mm
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
35 W
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
D3S
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Xenarc Night Breaker® Laser
Leuchtfarbe:
Weiß
Betriebsspannung:
42 V
Lichtstrom:
3200 lm
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbtemperatur typ.:
4400 K
Lebensdauer B3:
2000 h
Lebensdauer Tc:
3000 h
Lichtstrom-Toleranz ±:
15 %
Produkt-Art:
Xenon Leuchtmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 132,89*
€ 203,16*
7 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 237,99*
€ 286,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 203,16*
€ 241,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 197,34*
€ 234,83
pro Paar
ab 3 Paar
€ 161,23*
€ 191,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 155,91*
€ 185,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 149,41*
€ 177,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 132,89*
€ 158,14
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 66,445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.