Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie MC-40BT Studio Over Ear Headset Bluetooth® Stereo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X517362
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     2053723-00
EAN/GTIN:
     0663961064001
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Drahtlose Kopfhörer mit Mikro und Steuerung
Erlebe die unglaubliche Detailtreue und Klarheit der MC-Serie, jetzt mit der Freiheit des kabellosen MC-40BT Wireless Kopfhörers. Genieße maximale Klangqualität mit der legendären Akustikabstimmung von Mackie und speziellen 40-mm-Hochleistungstreibern. Der ergonomische Kopfbügel und die Ohrpolster bieten ein komfortables Hörerlebnis für lange Sessions und Meetings. Du brauchst den MC-40 den ganzen Tag drahtlos? Erlebe mehr als 30 Stunden Hörgenuss und lade die Kopfhörer über USB-C® schnell wieder auf. Das integrierte hochwertige Mikrofon eignet sich perfekt für Telefonate, Videochats, Spiele und mehr. Einfache Steuerelemente für Lautstärke, Wiedergabe/Pause/Überspringen und Telefonanrufsteuerung sorgen dafür, dass Du Dich auf Deine Musik, den nächsten Anruf oder das spannende Quartalsmeeting konzentrieren kannst.
Features:
Legendäres Akustikdesign & Tuning von Mackie
Bis zu 30+ Stunden Akku-Laufzeit
Volume, Pause/Play/Skip & Phone Steuerung
Lieferumfang:
USB-C® Ladekabel
1/8” zu 1/8” Kabel (Miniklinke)
Deluxe Case
Weitere Informationen:
Anschluss:
2.4 GHz Funk
Farbe:
schwarz
Akku-Laufzeit (max.):
30 h
Audiokanäle:
Stereo
Passend für:
PC
Technologie:
Li-Ion
Bauform:
geschlossen
Sprechzeit:
30 h
Frequenzbereich:
20 - 20000 Hz
Max. Gesprächszeit:
30 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Tragevariante Hörer:
Over Ear
Tragevariante Bügel:
Überkopf
Trageart:
Over Ear
Gerätesteuerung:
Universal
Übertragungsart:
Bluetooth®
Anwendungsbereich:
Studio
Produkt-Art:
Over Ear Headset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 114,32*
€ 151,08*
3 Tage
25
€ 2,90*
ab € 117,56*
€ 151,09*
€ 3,50*
ab € 130,51*
€ 167,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.