Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X517842 Herst.-Nr.: 06039E1000 EAN/GTIN: 4053423233728 |
| |
|
| | |
| Boschs brandneuer Akku-Ventilator UniversalFan 18V-1000 wurde speziell für die Bedürfnisse von Heimwerkern entwickelt. Er ist leicht, kompakt und robust, und die innovative Bosch JetBreeze Airflow Technology erzeugt einen kraftvollen, konzentrierten Luftstrom, sorgt für eine hervorragende Laufzeit und ein angenehmes, leises Betriebsgeräusch. Die Ventilatordrehzahl ist stufenlos verstellbar und bleibt dank Constant Power während der gesamten Akkulaufzeit auf konstantem Niveau. Genieße maximale Flexibilität: Dank zahlreicher Möglichkeiten zum Aufhängen und Befestigen, wie Haken, Schlüssellochmontage und Stativmontage, kann der Ventilator fast überall verwendet werden. Die Richtung des Luftstroms lässt sich durch Neigen des Ventilatorkopfes um 180° steuern, so dass genau dort gekühlt wird, wo du es brauchst. Der effizient kühlende UniversalFan 18V-1000 wurde in der EU gefertigt und sein Gehäuse besteht zu 90 % aus recycelten Materialien. Die eingebaute Bosch Syneon Electronic schützt das Gerät und den Akku. Der UniversalFan 18V-1000 ist Teil der POWER FOR ALL ALLIANCE. Ein einziger Akku kann eine Vielzahl an Geräten verschiedenster Marken betreiben. Der Akku ist im Lieferumfang nicht enthalten. Features: Flexibler Nackenventilator mit Akku für zuhause oder unterwegs 3-stufige Geschwindigkeitsregelung per Knopfdruck Flexibler Schwanenhals Lieferumfang: Akku-Ventilator UniversalFan 18V-1000 + Kartonschachtel Weitere Informationen: | | Höhe: | 432 mm | Gewicht: | 2.3 kg | Geschwindigkeitsstufen: | 3 | Leistungsaufnahme (StandBy): | 1.2 W | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Stromversorgung: | akkubetrieben + über USB | Betriebsspannung: | 18 V | Schwenkbereich max.: | 180 ° | Gehäusefarbe: | Grün + Schwarz | Luftdurchsatz: | 1000 m³/h | Flügelfarbe: | Schwarz | Ventilator-Besonderheiten: | LED-Kontrollleuchte + mit Beleuchtung | Produkt-Art: | Tischventilator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 62,37* | € 80,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 23,00* | ab € 64,22* | € 82,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,17* | € 85,32* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,64* | € 85,33* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 68,49* | € 88,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|