Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5246622 DisplayPort / HDMI Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X522992
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5246622
EAN/GTIN:
     4064161234120
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Features:
8K UHD video resolution, supports ultra high definition resolutions up to 8K@ 60 Hz, 4K@120 Hz

DisplayPort twist-proof connector makes it easy to connect the cable without worrying about orientation.

Ultra-slim design

Plug-and-play
Lieferumfang:
DisplayPort Kabel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.15 m
Auflösung Video:
7680 x 4320 Pixel
HDMI-Version:
HDMI 2.1
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.4
Kabel-Form:
rund
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
8K UHD + Aluminium-Stecker
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
DisplayPort + HDMI
Ausführung:
Adapter
AWG:
32
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
DisplayPort Stecker
Anschluss B:
HDMI-Buchse
Kabel-Version:
DisplayPort 1.4
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, adapterkabel hdmi displayport, adapter hdmi, Renkforce, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,14*
€ 36,83*
2 Tage
336
Frei Haus
ab € 26,58*
€ 36,85*
€ 3,50*
ab € 43,81*
€ 57,48*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 56,05*
€ 73,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.