Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss Thermot NC 24V Thermoantrieb stromlos geschlossen thermisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X523112
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     088H3216
EAN/GTIN:
     5702425110146
Suchbegriffe:
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
danfoss stellantrieb 24v
Die thermischen Stellantriebe Thermot sind mit einer sichtbaren Positionsanzeige ausgestattet, an der zu erkennen ist, ob das Ventil geöffnet oder geschlossen ist.
Die Thermot sind für Versorgungsspannungen 24 Volt (SELV) oder 230 Volt in den Versionen stromlos geschlossen (NC) und stromlos geöffnet (NO) verfügbar.
Die Stellantriebe können mit On/Off und PWM angesteuert werden.
Der Thermot Stellantrieb kann in Verbindung mit Raumtemperaturreglern (z.B. Danfoss RET, FHW Serie, TP-Serie oder funkgesteuerte CF-Regelung, Link-System) an die genannte Ventiltypen angeschlossen werden.
Features:
Stellkraft NC: 100 N
Schließmaß 11,8 ± 0,3 mm
Anschluss M30 × 1,5 mm
Max. Anlaufstrom 24 V: 350 mA
Lieferumfang:
Heizungsthermostat Danfoss Thermot NC 24V + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
2 W
Abm. Thermostat (L x B x H):
58 x 44 x 44 mm
Hub:
2.4 mm
Schließkraft:
100 N
Betriebsspannung:
24 V
Betriebsart:
thermisch
Herstellerfarbe:
Weiß
Schließzeit:
180 s
Produkt-Art:
Thermoantrieb stromlos geschlossen
Weitere Suchbegriffe: stellantrieb 24v, danfoss stellantrieb, Danfoss, Thermot NC 24V, Heizkörperthermostate, Heizthermostat
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 10,14484*
€ 12,10484*
27 Tage
nicht lagernd
60
€ 7,90*
ab € 10,21*
€ 12,17*
46 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,90*
ab € 10,35*
€ 12,34*
60
€ 5,95*
ab € 11,21*
€ 13,35*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,38*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.