Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5247282 Durchlauferhitzer A (A+ - F) elektronisch 3000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X528192
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5247282
EAN/GTIN:
     4064161232386
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch
durchlauferhitzer
Der Sygonix Durchlauferhitzer Kompakt kann schnell, einfach und nahezu überall installiert werden, wo es einen Wasser- und Stromanschluss gibt. Anschrauben, Stecker rein, fertig!
Dank der integrierten Heizspirale wird das Wasser sofort warm. Die genaue Temperatur kann auf dem digitalen LED-Disply abgelesen werden. Endlich überall heißes Wasser: in der Werkstatt u.v.m.
Features:
Heizelement-System aus SUS304 Edelstahl
Zweifache Dämmung
Professionelle Kalkschutz-Bauweise
Sicherer Betrieb dank Thermosicherung
Schnelle Erwärmung (3 - 5 Sekunden)
Temperaturanzeige auf digitalem LED-Display
Integrierte Heizspule, die das durchlaufende Wasser direkt erhitzt
Schutzart IP24
Lieferumfang:
Gerät + Installationsmaterial (Kupferverschraubung mit Außengewinde M22 auf M24, Kupferfitting mit Innen- und Außengewinde M22 auf G1/2, Universalkupplung, Silikondichtung (groß), Silikondichtung (mittel), Silikondichtung (klein), 3x Nylon-Kabelbinder) + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
3000 W
Höhe:
118 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
138 mm
Schutzart:
IP24
Gewicht:
0.8 kg
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennstrom:
15 A
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Mischwassermenge:
0.8 l/min
Gewicht Hinweis:
mit Kabel
Betriebsspannung:
230 V
Betriebsart:
elektronisch
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Display + Überhitzungsschutz
Besonderheiten:
mit LED-Display
Energieeffizienzklasse:
A
Produkt-Art:
Durchlauferhitzer
Lastprofil:
3XS
Smart-Funktion:
Nein
Schallleistungspegel Innen:
15 dBA
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, Boiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
196
Frei Haus
ab € 32,46*
€ 43,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,29*
€ 45,52*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 68,49*
€ 88,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.