Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEBIX Model A 2GB 4 x 1.8GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X536112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2380448
EAN/GTIN:
     6974906980008
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
DEBIX Model A ist ein hochleistungsfähiger industrieller Einplatinencomputer, der von OKdo Technology und Polyhex Technology auf den Markt gebracht wurde. Er ist ideal für Anwendungen in den Bereichen Industrie 4.0, IoT, Smart Cities und Multimedia. Das DEBIX Model A basiert auf einem Quad-Core i.MX 8M Plus-Prozessor und bietet eine höhere Geschwindigkeit und eine starke Leistung.

Winziger, aber leistungsstarker Prozessor
Das DEBIX Model A basiert auf einem leistungsstarken Quad-Core i.MX 8M Plus Prozessor. Mit einer Quad-Core ARM Cortex-A53 CPU mit bis zu 1,8GHz und 2GB/4GB/6GB LPDDR4 kann er anspruchsvolle Verarbeitungsaufgaben durchführen.

Perfekt für zahlreiche industrielle Anwendungen
Ideal für Industrie 4.0, IoT, Smart Cities und Multimedia-Anwendungen. Es kann leicht in verschiedene Industrieprojekte integriert werden, wie z. B. Objekterkennungssysteme, industrielle Steuerungs- und Warnsysteme, LKW-Sicherheitssysteme und vieles mehr.

Starke Leistung in extremen Umgebungen
Das Board verfügt über industrietaugliche Komponenten und einen weiten CPU-Temperaturbereich von -40℃ bis 105℃, um in extremen Umgebungen stabil zu arbeiten.

Flexibler Einsatz mit Add-on Boards
DEBIX Model A I/O und DEBIX Model A LoRa Add-on Boards bieten unbegrenzte Möglichkeiten.

KI in Bestform
Integrieren Sie das DEBIX Model A in verschiedene Anwendungen, die KI nutzen, um Objekte zu erkennen, Positionen genau zu lokalisieren und zentrale Steuerungs- und Verarbeitungssysteme aufzubauen.

Videokodierungs- und -dekodierungsfunktionen
Der Prozessor verfügt über zwei Kameras, mehrere serielle Anschlüsse und Interaktion mit mehreren Netzwerken. Seine Videokodier- und -dekodierfähigkeiten und Netzwerkfunktionen sind ideal für den Aufbau von Überwachungssystemen.

Wichtigste Produktmerkmale
Betriebssystem: Android 11/Yocto-L5.10.72_2.2.0/Ubuntu 20.04 und Basissoftware für schnelle und direkte Anwendungen.
Konnektivität: Gigabit-Netzwerk, 2.4G & 5G Wifi, Bluetooth 5.0, High-Speed USB 3.0 und PCIe unterstützen den Anschluss und die Steuerung verschiedener industrieller Peripheriegeräte.
Erweiterte Multimedia-Funktionen: 1080p60-Videokodierung und -dekodierung (einschließlich H.265, H.264), 3D/2D-Grafikbeschleunigung und mehrere Audio- und Sprachfunktionen.
Neuronale Verarbeitungseinheit: Mit integrierter neuronaler Verarbeitungseinheit (NPU), die bis zu 2,3 TOPS liefert.

Wichtigste Anwendungen
- Maschinelles Lernen und industrielle Automatisierung
- Maschinelles Sehen und Robotersteuerung
- Industrielle Computer, Gateways, HMI
- Drucker und Scanner
- Maschinelle visuelle Inspektion
- Fabrik-Automatisierung
- Smart Home, Gebäude und Stadt
- Sicherheit, Schutz und Überwachung
- Fuhrpark-Analytik
- Verkehrsüberwachung und Optimierung des Verkehrsflusses
- Vision-Zahlungssysteme
- Gezielte Werbung
- Service-Drohnen
- Alarm- und AI-Server-Hubs
- Überwachung von Patienten und älteren Menschen zu Hause
- Audio-/Sprachsysteme für Verbraucher und Profis
- Surround-Sound und Soundbars
- Audio-/Videoempfänger
- Immersive Audio-Produkte
- Drahtlose oder vernetzte intelligente Lautsprecher
- Persönlicher Assistent
- Sprachunterstützte Produkte
Features:
DEBIX Modell A - Hochleistungs-Industriecomputer
Basiert auf einem leistungsstarken Quad-Core i.MX 8M Plus Prozessor
Arbeitet stabil bei extremen Temperaturen von -40℃ bis 105℃
Flexibler Einsatz mit Add-on Boards
Ideal für Industrie, Smart Cities und Multimedia-Anwendungen
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Länge:
85 mm
Breite:
56 mm
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Speicher-Typ:
DDR4
Ausgangsstrom:
3 A
Bluetooth® Version:
5.0
Taktfrequenz:
1.8 GHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Stromversorgung:
über USB
Prozessor-Kerne (Anzahl):
4 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Anschlüsse intern:
CSI (Camera) + DSI (Display) + GPIO (40pol.)
Anschlüsse extern:
2x USB 2.0 + 2x USB 3.0 + LAN (10/100/1000) + 2x HDMI™ + 3,5 mm Klinke + microSD + USB-C®
Arbeitsspeicherkapazität:
2 GB
WLAN:
b/g/n/ac
Weitere Suchbegriffe: 06974906980008, 04064161232508, DEBIX Model A, raspberry
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 116,92*
€ 146,55*
6 Tage
48
Frei Haus
ab € 116,86*
€ 146,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.