Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak HK-2,5 Heizkabel 230V 37W 2.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X53693
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     HK-2,5
EAN/GTIN:
     4260021872192
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Steckerfertige Widerstandheizleitung nach DIN VDE 0253. Ideal als Rohrbegleitheizung. Bestens geeignet für das beheizen von Terrarien, Frühbeeten, Gewächshäusern usw.
Features:
Für den Innen- und Außenbereich
Heizleistung: 37 W
Länge Heizleiter: 2.5 m
Lieferumfang:
Heizkabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
37 W
Verlegung:
Innenbereich + Außenbereich
Schutzart:
IPX7
Zuleitungslänge:
2.0 m
Frostschutzfunktion:
Nein
Anschluss:
Schutzkontakt-Stecker
W/m:
15 W
Heizleiter-Länge:
2.5 m
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
105 °C
Produkt-Art:
Heizkabel
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, arnold rak heizkabel 230 v, heizband 230v, heizband, Arnold Rak, HK-2, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,78*
€ 41,55*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 30,03*
€ 41,56*
6 Tage
27
€ 6,99*
ab € 64,13*
€ 82,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.