Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 210-802 210-802 Etiketten für Thermotransferdrucker Beschriftungsfläche: 70 x 33mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     615IT-X539592
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-802
EAN/GTIN:
     4055143099523
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
210-802
Beschriftungsflächen-Länge:
70 mm
Beschriftungsflächen-Breite:
33 mm
Besonderheiten:
Bedruckbar
Anzahl Markierer:
500
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Etiketten für Thermotransferdrucker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,79*
€ 60,03*
€ 5,00*
ab € 48,07*
€ 63,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,87341*
€ 63,79341*
Frei Haus
ab € 49,54*
€ 64,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,93*
€ 83,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.