Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa RS114A+D4E32 Rock 4 A+ 4GB 6 x 1.4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X547502
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     RS114A+D4E32
EAN/GTIN:
     4038816126542
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Rock Pi 4 Model A+ OP1 4GB/32GB (ohne WLAN&Bluetooth) mit PoE Pins. Rockchip OP1 auf RK3399 Basis.
Features:
Arbeitsspeicher: 4GB
eMMC-Speicher: 32GB
Mit PoE-Pins
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Prozessor:
ARM Cortex-A72 + ARM Cortex-A53
Speicher-Typ:
DDR4
Taktfrequenz:
1.4 GHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Stromversorgung:
über USB
Prozessor-Kerne (Anzahl):
6 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Anschlüsse intern:
CSI (Camera) + DSI (Display) + GPIO (40pol.)
Anschlüsse extern:
2x USB 2.0 + 2x USB 3.0 + LAN (10/100/1000) + 2x HDMI™ + 3,5 mm Klinke + microSD + USB-C®
Modell:
Rock 4 A+
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Weitere Suchbegriffe: Radxa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.