Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEX GS-911 OBD II Verlängerung Passend für (Auto-Marke): BMW (Motorrad)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X569971
Hersteller:
     HEX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6009900323336
Suchbegriffe:
OBD II Zubehör
obd ii zubehör
Verlängerungskabel zur universellen Verwendung des GS-911wifi. Falls die Position des Motorrad Diagnoseanschluss im Anwendungsfall ungünstig liegt, können Sie mit der GS-911 wifi Verlängerung einfach den Anschlussort "flexible am BMW Motorrad verlegen". Das Verlängerungskabel in original Qualität passt zum GS-911wifi Hobby und Profi (Enthusiast & Professional Version)
Features:
1 m Verlängerung für GS-911wifi
Lieferumfang:
Verlängerung 10-Pin 1m
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
53 mm
Breite:
43 mm
Geeignet für:
GS-911wifi · BMW Motorräder mit rudem Diagnoseanschluss (10-Pin)
Passend für Marke:
BMW (Motorrad)
Produkt-Art:
OBD II Verlängerung
Weitere Suchbegriffe: HEX, GS-911, VCDS, VCDS Software, VCDS kaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.