Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pixminds HP-52 Gaming Over Ear Headset kabelgebunden Stereo Weiß Lautstärkeregelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X575272
Hersteller:
     Pixminds
Herst.-Nr.:
     BUNDLE_JVAMUL00139
EAN/GTIN:
     6430023910927
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Der Kabelgebundene Kopfhörer von Steelplay® liefert einen präzisen und klaren Sound, der die Geschehnisse auf dem Bildschirm wiedergibt. Ausgestattet mit einem flexiblen, abnehmbaren omnidirektionalen Mikrofon bietet er alle Waffen, um den Sieg zu erringen.

3D Virtueller Surround-Sound
Genießen Sie ein einzigartiges Erlebnis mit einer präzisen Klangwiedergabe.

Leicht, bequem und langlebig
Dank seines Gewichts von nur 360 g, seiner soliden Materialien und seiner fortschrittlichen Ergonomie wird das HP-52 Sie bei Ihren langen Gaming-Sessions begleiten.

Multifunktions-Fernbedienung
Stellen Sie die Lautstärke des Kopfhörers einfach mit dem Steuerrad der Fernbedienung ein. Sie können auch das Mikrofon jederzeit stummschalten.


Sorastream, Streaming Plattform für Spiele
Sora Stream ermöglicht es Ihnen eine breite Auswahl an Spielen in allen Genres ohne Installation, auf sehr vielen Endgeräten wie PC, Smart TV, Tablet oder Mobiltelefon zu spielen. Sie müssen sich nur bei Sora Stream anmelden und den Sora Stream Client herunterladen und installieren, danach brauchen Sie nur noch eine Internetverbindung und der Spass kann losgehen.

Der mitgelieferte Gutschein, ermöglicht es Ihnen den ganzen Spielekatalog von Sora Stream für einen Monat ohne Einschränkung zu nutzen.
Machen Sie sich selbst ein Bild über eine der besten Streaming Lösungen die aktuell erhältlich ist.

Was ist Sora Stream?
Sorastream ist eine leistungsstarke Cloud-basierte Gaming-Abo-Plattform. Den Spielern bietet Sorastream ein einfach zu nutzendes, preisgünstiges und unterhaltsames Spielerlebnis, ohne die Notwendigkeit, teure Konsolen oder Hardware kaufen zu müssen.

Katalog mit über 200 Spielen
Sorastream besitzt einen Katalog mit über 200 Titeln internationaler Verlage wie BigBen, Curve Digital, Milestones, Plugin digital und THQ sowie weitere 300 Titel on Demand, einschliesslich AAA-Spiele.
Toller Genre-Mix speziell für gelegentliche Spieler und Familien, einschliesslich Kategorien wie Adventure, Sport, Arcade und spezielle Retro-Games.

Kompatibilität
Sorastream kann auf Geräte die über Android 5.0 oder höher, oder Windows 7 oder höher verfügen genutzt werden.
Für die beste Spielerfahrung wird als Minimum eine Internetverbindung mit 20 Mbit/s empfohlen.
Features:
Ohrumschliessender Kopfhörer
USB Kompatibel mit PS5TM, PS4TM, SwitchTM, PC, Mac, Laptop, Smartphone
3.5 mm kompatibel mit XboxTM Series X/S, XboxTM One, Nintendo SwitchTM, Tablet, Smartphone und anderen Geräten
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB + 3.5 mm Klinke
Kabellänge:
1.2 m
Gewicht:
360 g
Audiokanäle:
Stereo
Passend für:
Playstation 5 + Playstation 4 + PC + Xbox Series X + Xbox Series S + Xbox One + Nintendo S
Modell:
HP-52
Bauform:
geschlossen
Frequenzbereich (Mikrofon):
100 - 10000 Hz
Impedanz:
32 Ω
Frequenzbereich:
20 - 20000 Hz
Herstellerfarbe:
Weiß
Stromversorgung:
USB (integriert)
Tragevariante Hörer:
Over Ear
Tragevariante Bügel:
Überkopf
Trageart:
Over Ear
Gerätesteuerung:
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Lautstärkeregelung
Übertragungsart:
kabelgebunden
Anwendungsbereich:
Gaming
Produkt-Art:
Over Ear Headset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 42,22*
€ 54,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,00*
€ 54,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.