Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 019607 Unterlegkeil 216mm x 88mm x 98mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X581322
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     019607
EAN/GTIN:
     4045914196070
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
Stark und robust, zu platzieren hinter dem Reifen eines Fahrzeugs, um unbeabsichtigtes wegrollen zu verhindern.
Features:
Stark und robust
Weitere Informationen:
Höhe:
98 mm
Länge:
216 mm
Breite:
88 mm
Gewicht:
270 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Unterlegkeil
Weitere Suchbegriffe: Unterlegkeil, Unterlegkeil-Halterung, unterlegkeil halterung, IWH, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,90*
€ 5,32*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,33*
€ 5,50*
ab € 3,10*
€ 5,88*
€ 3,50*
ab € 15,04*
€ 21,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.