Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 4310000 3 Ersatzklingen für Kantenschneider 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X583162
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     4310000
EAN/GTIN:
     4006885431003
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
3 Ersatzklingen für Kantenschneider (Art.-Nr. 4300000). Wechselbare Klinge für dauerhafte Wiederverwendbarkeit.
Features:
Höhe Klinge: 30 mm
Länge Klinge: 20 mm
Klingenstärke: 1 mm
Lieferumfang:
3 Ersatzklingen für Kantenschneider
Hinweise:
Zum sauberen Konturieren von Umleimern
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen wolfcraft, abbrechklingen, Wolfcraft, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,73*
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 4,74*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 7,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,97334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.