Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAS Arbeitsscheinwerfer 12 V, 24V W82 692.4 +13 Breite Nahfeldausleuchtung (B x H x T) 101 x 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAS Arbeitsscheinwerfer 12 V, 24V W82 692.4 +13 Breite Nahfeldausleuchtung (B x H x T) 101 x 14
Artikel-Nr.:
     615IT-X583302
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     692.4 +13
EAN/GTIN:
     4260379911703
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer KFZ
Arbeitsscheinwerfer NFZ
KFZ Arbeitsscheinwerfer
NFZ Arbeitsscheinwerfer
LED Arbeitsscheinwerfer mit 13 poligen Stecker und Spiralkabel. Der Arbeitsscheinwerfer wird über die 13 pol. 12 Volt Steckdose betrieben. Der Scheinwerfer wird über die Fahrzeugbeleuchtung eingeschaltet, zusätzlich ist ein Schalter ON/OFF am Gehäuse eingebaut. Ein starker Magnetfuß und eine E-Zulassung zeichnen den hochwertigen Scheinwerfer aus.
Features:
2000 Lumen
Spiralkabel mit 13 pol. Stecker
Schalter auf der Rückseite
Magnetbefestigung
Weitere Informationen:
Leistung:
17 W
Tiefe:
78 mm
Höhe:
148 mm
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E20
Breite:
101 mm
Gewicht:
1300 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
LEDs:
12
Befestigungsart:
Magnet-Befestigung + Magnetfuß
Betriebsspannung:
12 + 24 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
2000 lm
Optik für:
Breite Nahfeldausleuchtung
Besonderheiten:
Schalter
Produkt-Art:
Arbeitsscheinwerfer
Bauart:
Quadrat
Weitere Suchbegriffe: arbeitsscheinwerfer kfz was, arbeitsscheinwerfer kfz, WAS, W82, offraod, zusatzscheinwerfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 105,00*
€ 134,11*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 105,01*
€ 134,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,80*
€ 143,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.