Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5253244 Magnetfuß-Antenne GSM, UMTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X588552
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5253244
EAN/GTIN:
     4064161232676
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
gsm antenne
Antenne mit Magnetfuß zur einfachen oder vorübergehenden Befestigung
Features:
Für die Befestigung an Stahlblechdächern geeignet
Korrosionsschutz durch kunststoffummantelte Antenne
Montageflächen werden nicht beschädigt
Optimale Sende- und Empfangseigenschaften ermöglichen verbessertern GSM- und UMTS-Empfang
Antennengewinn: 2 dBi
Lieferumfang:
Antenne mit 4.5 m Kabel
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
max. Signalgewinn:
2 dB
Netz-Eignung:
GSM + UMTS
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
GSM-Frequenz:
850 + 900 + 1800 + 1900 + 2100 MHz
UMTS-Frequenz:
850 + 900 + 1800 + 1900 + 2100 MHz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Antennen-Typ:
Magnetfuß-Antenne
Produkt-Art:
Mobilfunkantenne
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, 2265599, RF-4531198
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,18*
€ 20,57*
1 Tag
432
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 20,58*
€ 3,50*
ab € 30,79*
€ 41,74*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,51*
€ 42,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.