Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZD421d Healthcare Thermodirekt-Drucker Drucker USB, Bluetooth® USB-A, USB-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X633452
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZD4AH43-D0EE00EZ
EAN/GTIN:
     4060533332067
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
FORTSCHRITTLICHES DRUCKEN IM GESUNDHEITSWESEN
Die Desktopdrucker ZD421-HC von Zebra mit erweiterten Funktionen wurden speziell für den Einsatz im Gesundheitswesen entwickelt. Sie sind in der im Gesundheitswesen bevorzugten weißen Farbe erhältlich und verfügen über ein UV-beständiges Gehäuse aus desinfektionsmittelbeständigem Kunststoff sowie eine versiegelte Tastenoberfläche, die eine einfache Desinfektion ermöglicht. Zudem sind sie mit einem für medizinische Zwecke geeigneten Netzteil gemäß IEC 60601-1 ausgerüstet. Mit den fünf LED-Anzeigen erkennen Sie den Druckerstatus auf einen Blick. Das moderne Bedienfeld mit drei Tasten ermöglicht zusätzliche Funktionalität und Kontrolle. Die unübertroffenen Sicherheitsfunktionen der Drucker von Zebra sorgen dafür, dass Ihre sensiblen Daten, einschließlich Patienteninformationen, geschützt sind.

ERWARTEN SIE MEHR: ERWEITERTE FUNKTIONEN, FLEXIBILITÄT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND SICHERHEIT
Gehen Sie keine Kompromisse ein. Die 4 Zoll- oder 2-Zoll-Drucker der ZD400-Serie von Zebra mit erweiterten Funktionen bieten alles: Zuverlässigkeit für jahrelanges Drucken in hoher Qualität, Funktionen, die Ihr Unternehmen voranbringen, sowie unübertroffene Sicherheit zur Verhinderung von Ausfallzeiten und kostspieligen Cyberangriffen. Unsere exklusive Print DNA-Softwaresuite macht die Einrichtung, Bedienung, Verwaltung und Wartung dieser Drucker einfach. Wir führen ständig Innovationen ein, um das anzubieten, was Sie heute brauchen, und Ihnen durch technologische Fortschritte einen Vorsprung zu verschaffen.

EINFACH INTUITIV
Mit einem Drucker der ZD400-Serie von Zebra geht alles reibungslos. Unsere exklusive Print DNA-Softwaresuite macht die Einrichtung, Bedienung, Verwaltung und Wartung dieser Drucker einfach, ob vor Ort oder per Fernzugriff. Schützen Sie Ihre Daten und verhindern Sie Ausfallzeiten mit PrintSecure. Nutzen Sie Print Touch mit NFC (Near Field Communication) zum Koppeln und Drucken sowie für den Zugriff auf Anleitungsvideos.

GENAU DIE RICHTIGEN FUNKTIONEN
Die Drucker der ZD400-Serie bieten die erweiterten Funktionen sowie die Zuverlässigkeit, Flexibilität und Sicherheit, die Sie brauchen. Mit fünf LED-Anzeigen ist der Status auf einen Blick zu erkennen. Wählen Sie das 4-Zoll-Modell mit Farbbandkassette, das einen schnellen und problemlosen Farbbandwechsel ermöglicht, oder die desinfektionsmittelbeständigen Healthcare-Modelle für medizinische Umgebungen. Mit dem Akku als Ergänzung können Sie überall drucken*.

FÜR DIE TECHNOLOGIE VON MORGEN GERÜSTET
Technologie entwickelt sich ständig rasant weiter. Das Ersetzen veralteter Geräte ist teuer. Die Drucker der ZD400-Serie sind mit einer neuen, innovativen Architektur ausgestattet, die neue Druckerfunktionen unterstützt, damit Sie für die Zukunft gerüstet sind. Diese Drucker erlauben ein Upgrade der Anschlüsse und Optionen für die Medienhandhabung vor Ort, sodass sie mit Ihrem Unternehmen wachsen können.
Features:
Weiße Farbe, die im Gesundheitswesen bevorzugt wird
Das Netzteil entspricht der Norm IEC 60601-1 und ist somit für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen geeignet.
Desinfektionsmittelbeständige, leicht zu reinigende Kunststoffe mit versiegelter Tastenoberfläche
UV-beständiges Gehäuse, geeignet für UV-Reinigungsverfahren
Lieferumfang:
2 Kernadapter + 2 Bandkerne + USB-Kabel + Netzteil
Hinweise:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!

*Akku-Betrieb ist optional. Akku nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
CD/DVD-Druck:
Nein
Funktionsumfang:
Drucker
Gewicht:
2.05 kg
Drucktechnik:
Thermotransfer
Druck von Speicherkarte:
Nein
Anschlüsse:
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ-B + 1 x USB Host - 4-polig USB Typ-A
Schnittstellen:
USB-A + USB-B
Ausführung:
Farbe
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Thermodirekt-Drucker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 484,78*
€ 536,95*
Frei Haus
ab € 488,93*
€ 538,07*
€ 1,00*
ab € 495,91*
€ 546,43*
Frei Haus
ab € 507,70*
€ 557,78*
Lager 615
Frei Haus
ab € 898,42*
€ 1.004,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,59*
€ 1.195,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,97*
€ 1.186,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 983,93*
€ 1.170,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,27*
€ 1.136,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,32*
€ 1.098,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,42*
€ 1.069,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.