Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-X693851 Herst.-Nr.: DS-55202 EAN/GTIN: 4016032429432 |
| |
|
|  |  |
 | Das DIGITUS HDMI KVM Extender Set besteht aus einer Sendeeinheit (lokaler Standort) sowie einer Empfängereinheit (entfernter Standort). Das HDMI-Signal kann über ein Netzwerkkabel (CAT 6, 5e, 5) auf eine maximale Entfernung von 120 m verlängert werden. Ebenso lässt sich das HDMI-Signal auf eine unbegrenzte Distanz über die vorhandene Netzwerkinfrastruktur verlängern (über IP-Verbingung). Die höchste unterstütze Video-Auflösung liegt bei 1080p / 60 Hz. Ebenso ermöglicht es den bequemen Zugriff auf den Computer über an der Empfängereinheit per USB angeschlossenen Maus und Tastatur. Es eignet sich perfekt für industrielle, gewerbliche sowie öffentliche Applikationen. Features: Ermöglicht HDMI-Übertragung bis zu 120 m Entfernung über geeignete Netzwerkkabel Verlängerung des Signals auch über bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (IP-Verbindung) Höchste unterstütze Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz Unterstützt zusätzlich KVM-Funktion - Bequeme Steuerung des verbundenen Computers am Sender über Maus und Tastatur (USB) an der Empfängereinheit Unterstützt LAN-Standard 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps LED-Aktivitätsidikator für Funktion, Tastatur und Maus Lieferumfang: 1x HDMI Extender Sendeeinheit 1x HDMI Extender Empfängereinheit 2x Netzteil: DC 5V/1A 1x Bedienungsanleitung 1x CD (USB driver software) Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 26.3 mm | Länge: | 109.6 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 89.5 mm | Gewicht: | 300 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Auflösung vertikal: | 1080 Pixel | Auflösung horizontal: | 1920 Pixel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen (Eingang): | HDMI® + USB | Schnittstellen (Ausgang): | HDMI® + USB | Besonderheiten: | integrierte LED-Anzeige | Übertragungsart: | über Netzwerkkabel RJ45 | Produkt-Art: | Extender (Verlängerung) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (25) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 117,22* | € 134,87* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 122,16* | € 139,89* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 121,75* | € 139,97* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 123,19* | € 140,94* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 123,98* | € 144,01* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|