Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 600-0251-01 Videokabel 1 x 0.08mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X70622
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     600-0251-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sommer Cable
SC-MONOMAX
lautsprecher kabel
hifi kabel
Flexibles Videokabel z.B. für den Schaltschrankbau. Trotz des geringen Außen-Ø geringe Dämpfungswerte, sehr zuverlässig und mit engsten Toleranzen im Wellenwiderstand. Hervorragend geschirmt durch enges Cu-Geflecht (95 %). Die maximale Übertragungslänge beträgt 30 - 50 Meter (Je nach Anwendung).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
600-0251-01
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
7 x 0.12 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Dämpfung:
(bei 100 m/20 °C): 5 MHz: 4.3 dB · 10 MHz: 6.2 dB · 50 MHz: 15 dB · 100 MHz: 21.5 dB · 150
Außen-Ø:
2.70 mm
Besonderheiten:
Geschirmt
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
28
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Querschnitt:
1 x 0.08 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.08 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Videokabel
Geschirmt:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,61*
1 Tag
147
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,62*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,39*
€ 33,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.