Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-70217 4 Port USB 2.0-Hub Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X711771
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70217
EAN/GTIN:
     4016032306542
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Der DIGITUS® USB 2.0 4-Port Hub bietet Ihnen die Möglichkeit bis zu vier USB-Geräte gleichzeitig an einem PC oder Mac zu betreiben. Verbinden Sie Ihre Lieblingsgeräte und profitieren Sie von der rasanten USB 2.0 Geschwindigkeit. Dieser Hub hat ein klares und elegantes Design. Sein kompaktes Gehäuse sorgt dafür, dass Sie ihn leicht transportieren können.
Features:
USB 2.0 konform
Vier USB 2.0 Ports
Unterstützt USB High-Speed 480Mbps und Full-Speed 12Mbps
Lieferumfang:
USB 2.0 High-Speed Hub 4-Port
Weitere Informationen:
Tiefe:
11 mm
Höhe:
36 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
40 mm
Gewicht:
25 g
Anzahl Ausgänge:
4 x
Stromversorgung:
über USB
Anzahl Ports:
4 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Ausgang):
USB 2.0
Produkt-Art:
USB 2.0-Hub
Weitere Suchbegriffe: 04016032306542, Digitus, USB-Hub
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
206
1
€ 2,90*
ab € 3,93*
€ 5,29*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 5,38*
1
€ 4,50*
ab € 4,03*
€ 5,42*
3 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 5,57*
1
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.