Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 86601 Lautsprecherkabel 2 x 0.75mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X73512
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     86601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel weiß

Features:
Mit fortlaufendem Meteraufdruck
Weitere Informationen:
Höhe:
2.1 mm
Farbe:
weiß
Breite:
4 mm
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
86601
Typ:
RG-59
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
1 x 0.20 mm
Leiteraufbau:
Kupfer, blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Besonderheiten:
Zwillingsleitung
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt:
2 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Lautsprecherkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 2x4, Hama, RG-59, lautsprecher kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
15
€ 6,99*
ab € 1,16*
€ 1,24*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 15 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,91* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 3,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.