Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast 2181 2181 PVC-Klebeband Weiß (L x B) 10m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X74413
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     2181
EAN/GTIN:
     4016138352146
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Korrosionsschutzband
Universelles Weich-Klebeband · Schwer entflammbar nach Baustoffklasse B 1 DIN 4102 · Prüfzeichen P-MPA-E-02-596 · Alterungsbeständig, sehr gute Chemikalienbeständigkeit · Für Korrosionsschutz, Elektroinstallationsarbeiten usw.
Features:
Weiß
(L x B) 10 m x 50 mm
Flammwidrig, Extra stark klebend
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Flammwidrig + Extra stark klebend
Typ:
2181
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.15 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
0.15 mm
Produkt-Art:
PVC-Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 2,8144*
€ 3,8644*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 4,45*
1 Tag
120
1
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.