| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X747961 Herst.-Nr.: RF-4821054 EAN/GTIN: 4016139334035 |
| |
|
| | |
| Der USB 3.0 Standard macht es möglich. Kopieren Sie große Datenmengen in atemberaubender Geschwindigkeit. Mit dieser Karte können Sie den sogenannten Super-Speed-Modus erst richtig nutzen. Dank PCI-Express-Steckplatz und USB 3.0 werden bis zu 10x schnellere Übertragungsraten erreicht, was vor allem bei externen Festplatten und Kopier-Anwendungen von großem Vorteil ist. USB 3.0 ist abwärtskompatibel, so können alte USB 2.0 Geräte weiter verwendet werden. Features: Rüsten Sie Ihren PC mit USB 3.0 auf 4x externe USB 3.0 Ports Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 GB/s Ideal zum Kopieren von großen Datenmengen Lieferumfang: PCI-Express Karte + Treiber CD + Bedienungsanleitung. Hinweise: Um den sogenannten Super-Speed-Modus nutzen zu können, wird das entsprechende Kabel und Endgerät (z.B. Festplatte, Festplatten-Dockingstation) benötigt. Weitere Informationen: | | Anzahl USB-Ports 2.0: | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0): | 4 x | Anzahl IDE/ATA: | 0 x | Anzahl Seriell: | 0 x | Anzahl Parallel: | 0 x | Anzahl eSATA: | 0 | FW400 4pol.: | 0 | FW400 6pol.: | 0 | Anzahl 10/100 MBit/s Ports: | 0 x | 10/100/1000 MBit/s Ports: | 0 x | Anzahl Ports: | 4 Port | Chipsatz: | NEC/Renesas | Anzahl USB-Ports 2.0 intern: | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) extern: | 4 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 1 (USB 3.0) intern: | 0 x | Anzahl mSATA: | 0 | Anzahl USB-Ports 2.0 extern: | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1): | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) extern: | 0 x | Anzahl USB-Ports 3.2 Gen 2 (USB 3.1) intern: | 0 x |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, USB Controller, USB Karte, lpt karte pci express, lpt controller, 04016139334035, Renkforce, Schnittstellenkarte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,32* | € 22,13* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,65* | € 22,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,74* | € 39,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,82* | € 46,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|