Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAS Arbeitsscheinwerfer 12 V, 24V W130 7000 1207 Breite Nahfeldausleuchtung (B x H x T) 110 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X749751
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1207
EAN/GTIN:
     5901323136368
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer KFZ
Arbeitsscheinwerfer NFZ
KFZ Arbeitsscheinwerfer
NFZ Arbeitsscheinwerfer
Full LED Arbeitsscheinwerfer mit extrem heller Ausleuchtung. Der Scheinwerfer besticht durch sein robustes Aluminiumgehäuse und seine langlebigen Hochleistungs LED.
Features:
Breite Nahfeldausleuchtung
Edelstahlhalter
2,5 Meter Anschlußkabel
E20 R10 Zulassung
Aluminium Gehäuse
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Tiefe:
86 mm
Höhe:
159 mm
Breite:
110 mm
Gewicht:
1100 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
LEDs:
12
Befestigungsart:
Schraubfuß
Betriebsspannung:
12 + 24 V
Lichtstrom Gesamt:
7000 lm
Optik für:
Breite Nahfeldausleuchtung
Besonderheiten:
offene Kabel + 2,5m Anschlusskabel
Produkt-Art:
Arbeitsscheinwerfer
Bauart:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: arbeitsscheinwerfer kfz was, arbeitsscheinwerfer kfz, WAS, W130 7000, offraod
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,20*
€ 136,73*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 106,03*
€ 136,74*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 197,43*
€ 243,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.