Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIV 23555L Lautsprecherkabel 2 x 1.50mm² Silber 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X75718
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23555L
EAN/GTIN:
     4005127993514
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 10m
HighTech-Lautsprecherkabel für höchste Ansprüche. MFA-Technologie (Magnetfeld-Abschirmung) · Das charakteristische Merkmal dieses Kabels ist die Resistenz gegen äußere Störfelder. Erreicht wird dieser Effekt durch ein Geflecht dünner versilberter OFC-Litzen um einen Zentralleiter aus hochreinen OFC Kupfer-Litzen. Die resistente Wirkung gegen Störeinflüsse basiert auf den diamagnetischen Eigenschaften des Silbers. Mit versilbertem Geflecht.
Features:
Inhalt 10 m


Lieferumfang:
Spule (10 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Farbe:
grau
Breite:
6.2 mm
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
23555L
Typ:
LS/MFA
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
OFC Kupfer verzinnt, gegeneinander verseilt
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
OFC-Leiter + Zwillingsleitung
Herstellerfarbe:
Silber
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
2 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Lautsprecherkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, AIV, LS/MFA, lautsprecher kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 33,01*
€ 44,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,77*
€ 44,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,92*
€ 53,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,77*
€ 52,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,34*
€ 51,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,64*
€ 48,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,88*
€ 45,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,94*
€ 43,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,77*
€ 37,81
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 3,177* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,47*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.