Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIV 23557L Lautsprecherkabel 2 x 4.20mm² Silber 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X75748
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23557L
EAN/GTIN:
     4005127993583
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4
HighTech-Lautsprecherkabel für höchste Ansprüche. MFA-Technologie (Magnetfeld-Abschirmung) · Das charakteristische Merkmal dieses Kabels ist die Resistenz gegen äußere Störfelder. Erreicht wird dieser Effekt durch ein Geflecht dünner versilberter OFC-Litzen um einen Zentralleiter aus hochreinen OFC Kupfer-Litzen. Die resistente Wirkung gegen Störeinflüsse basiert auf den diamagnetischen Eigenschaften des Silbers. Mit versilbertem Geflecht.
Features:
Inhalt 10 m


Lieferumfang:
Spule (10 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.6 mm
Breite:
10 mm
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
23557L
Typ:
LS/MFA
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
OFC Kupfer verzinnt, gegeneinander verseilt
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
OFC-Leiter + Zwillingsleitung
Herstellerfarbe:
Silber
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
2 x 4.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
4.20 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Lautsprecherkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, 04005127993538, 04005127508954, 04005127993583, AIV
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 50,03*
€ 69,27*
1 Tag
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,36*
€ 69,28*
7 Tage
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 104,42*
€ 133,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,27*
€ 82,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,42*
€ 80,23
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 66,78*
€ 79,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,58*
€ 73,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,36*
€ 69,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,44*
€ 67,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,03*
€ 59,54
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 5,003* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,44*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,47*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.