Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 223591 Kabelbündelband Premio 845 Schwarz (L x B) 50m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X771031
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     223591
EAN/GTIN:
     4010311124322
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Features:
Schwarz
(L x B) 50 m x 19 mm
UV-Beständig, Hohe Reißfestigkeit, Glasfaserverstärkt, Feuchtigkeitsbeständig
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig + Hohe Reißfestigkeit + Glasfaserverstärkt + Feuchtigkeitsbeständig
Serie:
Premio 845
Typ:
223591
Temperaturbereich:
-30 - +100 °C °C
Trägermaterial:
Polyestergewebe
Dicke:
0.18 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Materialstärke:
0.18 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabelbündelband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,72*
€ 23,39*
€ 5,46*
ab € 16,64*
€ 23,43*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,79*
€ 24,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,86*
€ 24,99*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,66*
€ 25,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.