Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 145954 Gewebeklebeband No. 90 Gelb (L x B) 25m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X771271
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145954
EAN/GTIN:
     4010311019079
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Features:
Gelb
(L x B) 25 m x 19 mm
Strapazierfähig, Beschriftbar, Leicht abrollbar
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Farbe:
gelb
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Strapazierfähig + Beschriftbar + Leicht abrollbar
Serie:
No. 90
Typ:
145954
Trägermaterial:
Baumwoll-, Polyestergewebe
Dicke:
0.31 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Industrieverpackung:
Nein
Materialstärke:
0.31 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 8,27*
€ 11,30*
1
€ 5,95*
ab € 8,28*
€ 11,32*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,68*
€ 11,33*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,70*
€ 11,94*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,60*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145957
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.