Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 145821 Isolierband No. 128 Schwarz (L x B) 10m x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X773691
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145821
EAN/GTIN:
     4010311018591
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband schwarz 15 mm, 10 m

Features:
Schwarz
(L x B) 10 m x 15 mm
Feuchtigkeitsbeständig, Ölbeständig, Säure- und Laugenbeständig, UV-Beständig, Hochflexibel
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
schwarz
Breite:
15 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig + Ölbeständig + Säure- und Laugenbeständig + UV-Beständig + Hochfle
Serie:
No. 128
Typ:
145821
Temperaturbereich:
+90 °C (max)
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Materialstärke:
0.15 mm
Max. Temperatur:
+90 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, CellPack
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,50*
€ 0,78*
1
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,81*
2 Tage
305
1
€ 6,40*
ab € 0,52314*
€ 0,82314*
1 Tag
70
10
€ 4,99*
ab € 0,58*
€ 0,91*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145773
ab € 1,81*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145784
ab € 2,422*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145794
ab € 1,20*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145796
ab € 1,37*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145806
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145808
ab € 0,72*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145823
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.