Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 223607 Isolierband Premio 233 Schwarz (L x B) 20m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X773731
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     223607
EAN/GTIN:
     4010311124476
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band

Features:
Schwarz
(L x B) 20 m x 19 mm
Feuchtigkeitsbeständig, Ölbeständig, Säure- und Laugenbeständig, Hochflexibel, Elastisch
Lieferumfang:
Inkl. Kunststoffdose.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig + Ölbeständig + Säure- und Laugenbeständig + Hochflexibel + Elastis
Serie:
Premio 233
Typ:
223607
Temperaturbereich:
-18 - +105 °C °C
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.18 mm
Durchschlagspannung:
1 kV
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Materialstärke:
0.18 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-18 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,221*
€ 6,811*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 6,86*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,53*
€ 7,23*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,47*
€ 7,33*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 7,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.