Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 223605 Isolierband Premio 388 Schwarz (L x B) 6m x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X773761
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     223605
EAN/GTIN:
     4010311124452
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband

Features:
Schwarz
(L x B) 6 m x 19 mm
Selbstklebend, Säure- und Laugenbeständig, Witterungsbeständig
Lieferumfang:
Inkl. Kunststoffdose.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6 m
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend + Säure- und Laugenbeständig + Witterungsbeständig
Serie:
Premio 388
Typ:
223605
Temperaturbereich:
-18 - +105 °C °C
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.22 mm
Durchschlagspannung:
1 kV
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Materialstärke:
0.22 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-18 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,781*
€ 3,961*
10
€ 5,95*
ab € 2,79*
€ 3,97*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,91*
€ 4,24*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,16*
€ 4,50*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 8,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.