Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung HP Trommel CLT-R406 Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb 16000 Seiten SU403A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X777191
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU403A
EAN/GTIN:
     8806085027077
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Bildeinheiten, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Original Bildeinheit mit einer Reichweite von 16.000 Seiten und bietet zuverlässige Leistung. Sie ist einfach zu installieren und bequem auszutauschen.
Features:
Original HP Trommeleinheiten überzeugen durch bewährte HP Druckqualität.
Verlassen Sie sich auf gleichbleibende und beeindruckende Druckergebnisse – von der ersten bis zur letzten Seite.
Drucken Sie Dokumente für den täglichen Gebrauch, Berichte, Marketingmaterialien und mehr mit Original HP Zubehör für Samsung Geräte.
Drucken Sie mit der Geschwindigkeit und Qualität, für die Ihr Samsung Drucker oder MFP konzipiert wurde.
Original HP Trommeleinheiten sind perfekt auf Samsung Drucker oder MFP abgestimmt.
Erzielen Sie konsistente, professionelle Qualität und vermeiden Sie Neudrucke.
Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.
Verlassen Sie sich auf Original HP Tonerkartuschen, die speziell für Ihren HP Samsung Drucker entwickelt wurden.
Hinweise:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Samsung
Kurznummer:
Samsung CLT-R406
Farbe:
Schwarz + Cyan + Magenta + Gelb
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Trommeleinheit
Seiten-Reichweite (Schwarz):
16000 Seiten
Seiten-Reichweite (Farbe):
4000 Seiten
max. Reichweite:
16000 Seiten
Produkt-Art:
Trommel
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
Samsung R406,Samsung 406,Trommel r406,Samsung Trommel 406
Kompatible Geräte (nur für Suche):
CLP-360;CLP-360N;CLP-360ND;CLP-365;CLP-365W;CLX-3300;CLX-3302;CLX-3303;CLX-3304;CLX-3305;C
Passend für Modell:
CLP 360 N + CLP 360 ND + CLP 365 + CLP 365 W + CLX 3300 + CLX 3305 + CLX 3305 W + CLX 3305

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -360; CLP -360 N; CLP -360 ND; CLP -360 Series; CLP -365; CLP -365 W; CLX -3300; CLX -3300 Series; CLX -3305; CLX -3305 FN; CLX -3305 FW; CLX -3305 Series; CLX -3305 W; SL -C 460 W; Xpress C 410 W; Xpress C 430; Xpress C 430 Series; Xpress C 430 W; Xpress C 432; Xpress C 432 W; Xpress C 433; Xpress C 433 W; Xpress C 460 FW; Xpress C 460 Series; Xpress C 460 W; Xpress C 467 W; Xpress C 480; Xpress C 480 FN; Xpress C 480 FW; Xpress C 480 Series; Xpress C 480 W; Xpress C 482; Xpress C 482 FW; Xpress C 482 W; Xpress C 483; Xpress C 483 FW; Xpress C 483 W; Xpress SL-C 430; Xpress SL-C 430 Series; Xpress SL-C 430 W; Xpress SL-C 460 FW; Xpress SL-C 460 Series; Xpress SL-C 460 W; Xpress SL-C 467 W; Xpress SL-C 483; Xpress SL-C 483 FW; Xpress SL-C 483 W
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
117
€ 7,50*
ab € 79,33*
€ 100,21*
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 78,57*
€ 100,23*
3 Tage
12
€ 4,15*
ab € 78,96*
€ 101,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 80,08*
€ 101,49*
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,01*
€ 118,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.