Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nigrin Kunststoff Eiskratzer / Schneebesen (L x B x H) 9.5 x 9.8 x 45cm Pkw Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X787491
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     71313
EAN/GTIN:
     4008153713132
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
KFZ-Schneebesen
Schneebesen KFZ
Schneebesen mit weichen Borsten zum Entfernen von Schnee auf Scheiben und Lackflächen
Features:
45 cm Gesamtlänge
95 mm Eisschabkante
Präzise Schabfläche
Eisbrechzacken
Weitere Informationen:
Höhe:
45 cm
Länge:
9.5 cm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
9.8 cm
Anwendungsempfehlung:
Pkw
Max. Länge:
45 cm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Eiskratzer / Schneebesen
Weitere Suchbegriffe: nigrin eiskratzer, eiskratzer, eiskratzer schneebesen, NIGRIN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,41*
€ 4,83*
€ 5,50*
ab € 2,30*
€ 4,84*
4 Tage
34
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 5,87*
1 Tag
108
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 7,29*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,53*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.